Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAMMERA77 100er Pack Aktenklammern, verzinkt, gewellt, 77mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLAMMERA77 100er Pack Aktenklammern, verzinkt, gewellt, 77mm
KLAMMERA77 100er Pack Aktenklammern, verzinkt, gewellt, 77mm
Exemplarische Darstellung: Aktenklammer
Artikel-Nr.:
     955-KLAMMER A77
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLAMMER A77
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
KLAMMERA77 100er Pack Aktenklammern, verzinkt, gewellt, 77mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aktenklammern, verzinkt, gewellt
Größe:
77 MM
Menge:
100er Pack
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, KLAMMERA77, Aktenklammern, Bürobedarf, Büroklammern, Büromaterial, Meisterbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,17*
€ 4,9623
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,38*
€ 4,0222
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,21*
€ 3,8199
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 2,32*
€ 2,7608
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.