Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLAMMERB26 1000er Pack Büroklammern, verzinkt, 26mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KLAMMERB26 1000er Pack Büroklammern, verzinkt, 26mm
KLAMMERB26 1000er Pack Büroklammern, verzinkt, 26mm
Exemplarische Darstellung: Büroklammer
Artikel-Nr.:
     955-KLAMMER B26
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLAMMER B26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
KLAMMERB26 1000er Pack Büroklammern, verzinkt, 26mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Büroklammern, verzinkt
Größe:
26 MM
Menge:
1000er Pack
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, aktenklammer, KLAMMERB26, Aktenklammern, Bürobedarf, Büroklammern, Büromaterial, Meisterbüro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 1,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,88*
€ 3,4272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,02*
€ 2,4038
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,95*
€ 2,3205
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,51*
€ 1,7969
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.