Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLDS32PPB Kamlock-Kupplung (C) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Polypropylen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLDS32PPB Kamlock-Kupplung (C) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Polypropylen
KLDS32PPB Kamlock-Kupplung (C) 32 (1-1/4")mm Schlauch, Polypropylen
Exemplarische Darstellung: Schnellkupplungsdose mit Schlauchtülle, Polypropylen
Zeichnung: Größenbestimmung Kamlock-Kupplungsdosen
Artikel-Nr.:
     955-KLDS 32 PP B
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLDS 32 PP B
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Kamlock-Kupplung
Kamlockkupplung
gummischlauch
Werkstoffe: Typ Edelstahl: Körper: Edelstahl (1.4408), Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Polypropylen*: Körper: Polypropylen, Dichtung: EPDM (11/4" Stecker- Ø 45 mm): NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Messing: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Griff: Messing, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Edelstahl Typ Aluminium: Körper: Aluminium, Dichtung: NBR, Griff: Edelstahl, Ring / Sicherungsstift / ggf. Kette: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -10 bis +80 °C Vorteile: -voller Durchgang, -geringer Druckverlust, -auch für Feststoffe geeignet, da keine internen Ventile, -Abmessungen weltweit genormt nach MIL-C-27487 (1/2" & 5" entsprechen Industrienorm, da nicht in MIL-C-27487 erfasst) *Für Flüssigkeiten bitte bevorzugt Edelstahl, Messing oder Aluminium einsetzen, Druckangaben bei +40°C, **Stecker-Ø 53,4 mm mit reduziertem Anschluss. Das entspricht nicht der Norm, ***vier Handhebel, ****ein Handhebel ohne Sicherungsstift
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen*
Schlauchdurchmesser (innen):
32 (1-1/4") MM
DN:
40 (1-1/2") MM
für Steckerdurchmesser:
53,4 MM
PN:
6 BAR
Gewicht:
0,21 KG
Weitere Suchbegriffe: KLDS32PPB, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Dosen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,90*
€ 25,69*
Lager 955
258
€ 8,90*
ab € 19,02*
€ 25,81*
€ 3,90*
ab € 21,37*
€ 29,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,67*
€ 26,9773
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.