Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOR10HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN25 (1")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR10HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN25 (1")
KLOR10HY CSM (Hypalon)-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN25 (1")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     955-KLOR 10 HY
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLOR 10 HY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, beständig gegen Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, Wasser, Heißwasser und Dampf. Nicht beständig bei Ölen und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf., CSM (Hypalon): (-40°C bis +140°C) elastisch und gute chemische Beständigkeit., PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen., NBR / PTFE: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, FKM / PTFE: (-20°C bis +180°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit *nicht empfehlenswert da sehr steif, kleine Nennweiten schwer zu montieren!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollmaterial
Werkstoff:
CSM (Hypalon)
DN:
25 (1") MM
Außendurchmesser (ca.):
40 MM
Dicke:
6,4 MM
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,007 KG
Weitere Suchbegriffe: KLOR10HY, Dichtungen für Kamlockkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,32*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,47*
€ 7,6993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,1281
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,30*
€ 6,307
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,32*
€ 5,1408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.