Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLOR112EP EPDM-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN40 (1-1/2")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLOR112EP EPDM-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN40 (1-1/2")
KLOR112EP EPDM-Ersatzdichtung f. Kamlock-Kupplung DN40 (1-1/2")
Exemplarische Darstellung: Ersatzdichtung für Schnellkupplung / Kamlock, Vollmaterial
Artikel-Nr.:
     955-KLOR 112 EP
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KLOR 112 EP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kamlock-Kupplungs-Dichtung
kamlock-kupplungs-dichtung epdm
kamlock-kupplungs-dichtung dn40
Werkstoffe: NBR: (-10°C bis +80°C) elastischer Standardwerkstoff für neutrale Medien wie Luft, Öl und Wasser. Gut beständig gegen mechanische Belastungen., EPDM: (-20°C bis +130°C) elastisch, beständig gegen Laugen und Säuren mittlerer Konzentration, Wasser, Heißwasser und Dampf. Nicht beständig bei Ölen und Fetten., FKM: (-20°C bis +180°C) elastisch, Elastomer mit hoher Temperatur- und Witterungsbeständigkeit. Für viele Säuren, Basen, Kraftstoffe und Öle (auch synthetische) geeignet. Unbeständig bei Heißwasser und Dampf., CSM (Hypalon): (-40°C bis +140°C) elastisch und gute chemische Beständigkeit., PTFE*: (-180°C bis +200°C) sehr steif und sehr gute chemische Beständigkeit (vorsichtig einbauen). Beständig gegen fast alle Chemikalien, auch bei höheren Temperaturen., NBR / PTFE: (-10°C bis +80°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit, FKM / PTFE: (-20°C bis +180°C) elastisch und sehr gute chemische Beständigkeit *nicht empfehlenswert da sehr steif, kleine Nennweiten schwer zu montieren!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Vollmaterial
Werkstoff:
EPDM
DN:
40 (1-1/2") MM
Außendurchmesser (ca.):
56 MM
Dicke:
6,4 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +130 GC
Gewicht:
0,008 KG
Weitere Suchbegriffe: KLOR112EP, Dichtungen für Kamlockkupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Ersatzteile für Kamlockkupplungen, Hebelarm-Kupplungen, Industrie-Kupplungen, Kamlock-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen (Kamlock)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,36*
€ 2,15*
Lager 955
5473
€ 8,90*
ab € 1,37*
€ 2,17*
€ 3,90*
ab € 1,54*
€ 2,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,17*
€ 2,5823
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,1896
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,1063
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,023
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,6303
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.