Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KM8MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 8 (M12x1)mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KM8MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 8 (M12x1)mm, Messing
KM8MS Überwurfmutter f. Klemmringverschraubung 8 (M12x1)mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Überwurfmutter für Messing-Verschraubung
Artikel-Nr.:
     955-KM 8 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KM 8 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
landefeld überwurfmutter
überwurfmutter
Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (mit Dichtung: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Die Messing-Klemmringverschraubungen sind nicht mit Schneidring-Rohrverschraubungen ISO 8434-1 (DIN 2353) kombinierbar. Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Werkstoffe: Messing
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
8 (M12x1) MM
Gewinde:
M 12x1
Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr:
135 BAR
Temperaturbereich:
-60 bis +300 GC
Gewicht:
0,008 KG
Weitere Suchbegriffe: KM8MS, DIN EN 1254-2, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Messing-Klemmringverschraubungen, Überwurfmuttern, Verschraubungen mit Klemmring
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,67*
€ 1,06*
Lager 955
2922
€ 8,90*
ab € 0,68*
€ 1,07*
€ 3,90*
ab € 1,10*
€ 1,69*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,9877
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,68*
€ 0,8092
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.