Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMS18-250 Metall-Kühlmittelschlauch 250mm, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMS18-250 Metall-Kühlmittelschlauch 250mm, G 1/8"
KMS18-250 Metall-Kühlmittelschlauch 250mm, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, AG / Düse (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-KMS 18-250
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMS 18-250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gelenkschlauch
Kühlmittelschlauch
Segmentschlauch
Kühlmittel-Metallschlauch
Werkstoffe: Gewindeteil (DIN 3852-A), Schlauchwendel, Auslaufdüse: Stahl vernickelt, Innenschlauch: PVC (bei auswechselbarer Düse: Düsenanschluss Messing vernickelt mit NBR O-Ring) Verwendung: -Kühlmittel- und Schmiermittelleitungen für die spanabhebende Metallbearbeitung, -Kühlmittel an Funkenerosionsmaschinen, -Wegblasen von Spänen und Metallteilen an Formen, Werkstücken oder Stanzteilen Vorteile: -absolut dicht, -glatter Kühlmittelstrahl in jede Richtung genau einstellbar, standfest, -kleiner Biegeradius, -sehr robust und verschleißfest, -beständig gegen Öle, Fette, heiße Späne usw.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AG / Düse (Standard)
Länge:
250 MM
min. Biegeradius:
64 MM
Gewinde:
G 1/8"
DN:
4 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Kühlmittelmetallschlauch, gelenkschlauch, KMS18-250, Kühlmittel-Schläuche, Metall-Schläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 39,19*
€ 52,95*
Lager 955
28
€ 5,90*
ab € 39,21*
€ 53,07*
Frei Haus
ab € 40,28*
€ 54,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,42*
€ 61,1898
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,45*
€ 57,6555
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,23*
€ 56,2037
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,21*
€ 46,6599
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.