Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMSW38-DF Flachdüse, Aluminium, M 16x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMSW38-DF Flachdüse, Aluminium, M 16x1
KMSW38-DF Flachdüse, Aluminium, M 16x1
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, Flachdüse
Artikel-Nr.:
     955-KMSW 38-DF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMSW 38-DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlmittelschlauch-Flachdüse
kühlmittelschlauch flachdüse
KMSW38-DF Flachdüse, Aluminium, M 16x1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachdüse, Aluminium
Anschlussgewinde (Innengewinde):
M 16x1
DN:
8 MM
Breite x Höhe:
26 x 2 MM
Gewicht:
0,0088 KG
Weitere Suchbegriffe: KMSW38-DF, Absperrhähne, Düsen, Kugelhähne, Kühlmittel-Schläuche, Magnetfüße, Magnethalter, Metall-Schläuche, Schläuche
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 21,41*
€ 30,03*
Lager 955
68
€ 8,90*
ab € 21,52*
€ 30,15*
€ 3,90*
ab € 24,47*
€ 33,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,15*
€ 35,8785
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,50*
€ 35,105
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,9749
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,48*
€ 31,5112
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,6663
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,52*
€ 25,6088
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.