Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KMSW38-DR Regulierdüse, Messing vernickelt, M 16x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KMSW38-DR Regulierdüse, Messing vernickelt, M 16x1
KMSW38-DR Regulierdüse, Messing vernickelt, M 16x1
Exemplarische Darstellung: Kühlmittelschlauch aus Metall, Regulierdüse
Artikel-Nr.:
     955-KMSW 38-DR
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KMSW 38-DR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KMSW38-DR
Absperrhähne
Düsen
Kugelhähne
KMSW38-DR Regulierdüse, Messing vernickelt, M 16x1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Regulierdüse, Messing vernickelt
Anschlussgewinde (Innengewinde):
M 16x1
DN:
8 MM
Breite x Höhe:
Ø 19,0 MM
Gewicht:
0,032 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 29,82*
€ 39,48*
Lager 955
32
€ 8,90*
ab € 29,86*
€ 39,59*
€ 3,90*
ab € 30,75*
€ 40,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,59*
€ 47,1121
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,12*
€ 46,5528
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,06*
€ 44,1014
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,5663
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,59*
€ 41,1621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.