Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KN4 Kerbnagel mit Senkkopf DIN 1477 2,5x8mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KN4 Kerbnagel mit Senkkopf DIN 1477 2,5x8mm
KN4 Kerbnagel mit Senkkopf DIN 1477 2,5x8mm
Exemplarische Darstellung: Kerbnägel zur Befestigung
Artikel-Nr.:
     955-KN 4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KN 4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! Kerbnägel
Weitere Informationen:
Schaftdurchmesser:
2,5 MM
Länge:
8 MM
Verpackungseinheit:
100 STK
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Senkkerbnagel, Senkkerbnagel DIN 1477, Senkkerbnagel DIN EN ISO 8747, Senkkerbnagel ISO 8747, din 1477, KN4, Klemmleisten für Schläuche, Schlauch-Befestigungen, Schlauch-Klemmen, Schlauch-Klemmleisten, Schlauch-Stützen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,04*
€ 12,61*
Lager 955
69
€ 8,90*
ab € 9,05*
€ 12,62*
€ 3,90*
ab € 10,33*
€ 14,19*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,62*
€ 15,0178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,71*
€ 13,9349
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,05*
€ 10,7695
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0905* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.