Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

KOMBI4SSCHWARZ Kombigriff-schwarz, Größe 4, Standard (Stahl verzinkt und lackier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KOMBI4SSCHWARZ Kombigriff-schwarz, Größe 4, Standard (Stahl verzinkt und lackier
KOMBI4SSCHWARZ Kombigriff-schwarz, Größe 4, Standard (Stahl verzinkt und lackier
Exemplarische Darstellung: Kombigriff für Kugelhahn, Standard, schwarz
Artikel-Nr.:
     955-KOMBI 4 S SCHWARZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMBI 4 S SCHWARZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
*mit Aufdruck "EN 331"
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Standard (Stahl verzinkt und lackiert)
Kombigröße:
4
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn, KOMBI4SSCHWARZ, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Blech-Griffe, DVGW-Kugelhähne, Ersatzgriffe, Flachstahl-Griffe, Gas-Kugelhähne, Itap, Knebel-Griffe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,68*
€ 6,7592
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,3189
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,0928
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,9266
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.