Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMFLK40 Kompakt-Kompensator, DN40-PN16 (DIN) (max. 10 bar), EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Elastomer-Kompensator mit Flanschanschlüssen
Exemplarische Darstellung: Elastomer-Kompensator mit Flanschanschlüssen
Zeichnung: Elastomer-Kompensator mit Flanschanschlüssen
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Stauchung)
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit axial (Streckung)
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit lateral (seitlicher Versatz)
Zeichnung: Ausgleichsfähigkeit angular (Winkelabweichung)
Artikel-Nr.:
     955-KOMFLK 40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMFLK 40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschkompensator
Kompensator (Rohr)
Rohrkompensator
Ausführung: Flachgewellter, formgepresster Gummibalg, gut elastisch mit Druckträger aus Synthesefaser (Hochtemperaturausführung: Stahlcord) und drahtverstärktem Gummi-Flanschbund (selbstabdichtend), beidseitig drehbare Stahlflansche Ausgleichsfähigkeit: axial (Stauchung / Streckung), lateral (seitlicher Versatz), angular (Winkelabweichung) Werkstoffe: Balg: EPDM (heißwasser-, säure-, und laugenbeständig), Flansche: RSt 37.2 galvanisch verzinkt Temperaturbereich: -10°C bis +105°C (abhängig vom Betriebsdruck) Betriebsdruck: 10 bar (bis +90°C), 8 bar (bis +105°C), Berstdruck 45 bar (Bei stoßweiser Belastung ist der max. Betriebsdruck 30% niedriger anzusetzen)
Weitere Informationen:
Flanschanschluss:
DN40-PN16 (DIN)
DN:
40 MM
Axial-Stauchung:
30 MM
Axial-Streckung:
10 MM
Lateral-Versatz:
13 MM
Winkelabweichung:
15 GRDW
L:
130 MM
B:
16 MM
D:
150 MM
Anzahl Löcher:
4
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: KOMFLK40, Eco-Line Elastomerkompensatoren, Elastomerkompensatoren, Elastomerkompensatoren (Eco-Line), Gummi-Kompensatoren, Kompensatoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,34*
€ 146,87*
Lager 955
63
€ 5,90*
ab € 124,35*
€ 147,45*
Frei Haus
ab € 129,29*
€ 152,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,4655
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,08*
€ 173,8352
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,46*
€ 167,1474
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,31*
€ 166,9689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,35*
€ 147,9765
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.