Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMUTT4ES KONTERMUTTER F.SCHOTTVER- SCHRAUBUNG SK 400 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontermutter 1.4571
Exemplarische Darstellung: Kontermutter 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-KOMUTT 4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMUTT 4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Temperaturbereich*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Max. Schottdicke: M 10x1: 4 mm, M 12x1: 9 mm, M 14x1: 7 mm Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 2 Stück Überwurfmuttern und 2 Stück Kontermuttern *bei Verwendung einer Metallüberwurfmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Werkstoff:
1.4571
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: KOMUTT4ES, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Verschraubungen, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung), Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,76*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,16*
€ 8,5204
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,54*
€ 7,7826
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,0567
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.