Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KOMUTT8ES KONTERMUTTER F.SCHOTTVER- SCHRAUBUNG SK 800 ES


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kontermutter 1.4571
Exemplarische Darstellung: Kontermutter 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-KOMUTT 8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KOMUTT 8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Temperaturbereich*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Max. Schottdicke: M 10x1: 4 mm, M 12x1: 9 mm, M 14x1: 7 mm Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 2 Stück Überwurfmuttern und 2 Stück Kontermuttern *bei Verwendung einer Metallüberwurfmutter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kontermutter
Werkstoff:
1.4571
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: KOMUTT8ES, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Verschraubungen, Leitungs-Verbinder, Schlauch-Verbinder, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Schottverbinder, Schottverschraubungen (Schlauchverschraubung), Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,76*
€ 10,4244
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,63*
€ 10,2697
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,34*
€ 9,9246
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,0559
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,97*
€ 7,1043
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.