Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO20CEEBAU Kabeltrommel 20 mtr., IP44, Standard, BGI 608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (mit CEE-Steckdosen)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (mit CEE-Steckdosen)
BGI 608
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 20 CEE BAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 20 CEE BAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Beschreibung: Für den Gewerbe- / Baustelleneinsatz nach BGI 608, Kabeltrommel aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, drei mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen (Typ CEE: eine mit Klappdeckel versehene CEE-Steckdose 400 V / 16 A 5-polig und zwei Schutzkontakt-Steckdosen), Gummi-Neopren-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen, ergonomischer Tragegriff mit Kabelführung, Überhitzungsschutz, TÜV- & GS-geprüft Vorteil der feststehenden Steckdosen: Durch die Drehkontakt-Technik kann das Kabel abgerollt werden, ohne dass die Kabel der angeschlossenen Geräte ineinander verdreht werden. Eingangsspannung: 230 V /16 A (Typ CEE: 400 V / 16 A) Kabelqualität: Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5), Typ CEE: 5 x 2,5 mm² (H07RN-F 5G2,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Kabellänge:
20 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
11000 W
Steckdosen:
2x Schuko, 1x CEE 16 A
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, gartenkabeltrommel 20m, gartenkabeltrommel, kabeltrommel kunststoff, KTRO20CEEBAU, Bau-Kabeltrommeln, BGI 608, CEE-Kabeltrommeln, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 269,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,13*
€ 391,6647
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,02*
€ 384,3938
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,98*
€ 366,4962
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,92*
€ 356,9048
pro Stück
ab 500 Stück
€ 269,18*
€ 320,3242
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.