Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO25BAUST Metall-Kabeltrommel 25 mtr., IP44, BGI 608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (Stahlblech)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (Stahlblech)
BGI 608
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 25 BAU ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 25 BAU ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Beschreibung: Für den Gewerbe- / Baustelleneinsatz nach BGI 608, Trommelkörper aus Stahlblech (Vorder- und Rückseite vollschutzisoliert) auf verzinktem Tragegestell für den robusten Betrieb, vier mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen, Gummi-Neopren-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen, Tragegriff mit Kabelführung, Überhitzungsschutz und Bereitschaftsanzeige, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Kabellänge:
25 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3000 W
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m stahlblech, metall kabeltrommel, gartenkabeltrommel 25m, KTRO25BAUST, Bau-Kabeltrommeln, BGI 608, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,69*
€ 242,3911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,00*
€ 239,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,49*
€ 226,6831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,06*
€ 219,0314
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,96*
€ 195,1124
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.