Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO25BAU Kabeltrommel 25 mtr., IP44, Standard, BGI 608


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (Standard)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Außenanwendung (Standard)
BGI 608
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 25 BAU
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 25 BAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baustellenkabeltrommel
Baustellentrommel
CEE Kabeltrommel
Gartenkabeltrommel
Beschreibung: Für den Gewerbe- / Baustelleneinsatz nach BGI 608, Kabeltrommel aus Spezialkunststoff auf verzinktem Tragegestell, drei mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen (Typ CEE: eine mit Klappdeckel versehene CEE-Steckdose 400 V / 16 A 5-polig und zwei Schutzkontakt-Steckdosen), Gummi-Neopren-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen, ergonomischer Tragegriff mit Kabelführung, Überhitzungsschutz, TÜV- & GS-geprüft Vorteil der feststehenden Steckdosen: Durch die Drehkontakt-Technik kann das Kabel abgerollt werden, ohne dass die Kabel der angeschlossenen Geräte ineinander verdreht werden. Eingangsspannung: 230 V /16 A (Typ CEE: 400 V / 16 A) Kabelqualität: Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5), Typ CEE: 5 x 2,5 mm² (H07RN-F 5G2,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Kabellänge:
25 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3300 W
Steckdosen:
3x Schuko
Gewicht:
5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kabeltrommel, kabeltrommel kunststoff 25m, gartenkabeltrommel 25m, gartenkabeltrommel, KTRO25BAU, Bau-Kabeltrommeln, BGI 608, CEE-Kabeltrommeln, CEE-Verlängerungskabel, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,23*
€ 176,3937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,27*
€ 174,0613
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,72*
€ 163,8868
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,41*
€ 158,7579
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.