Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO25D Kabeltrommel 25 mtr., IP20, mit feststehenden Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (mit feststehenden Steckdosen)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (mit feststehenden Steckdosen)
Anwendungsbeispiel: Vorteil feststehende Steckdosen
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 25 D
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 25 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m
Beschreibung: Kabeltrommel aus hochfestem Kunststoff, verzinktes Tragegestell, vier Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln, ergonomischer Handgriff mit Kabelführung, Überhitzungs- und Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit feststehenden Steckdosen
Kabellänge:
25 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3300 W
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, KTRO25D, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 106,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,78*
€ 161,5782
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,17*
€ 159,6623
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,69*
€ 150,7611
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,25*
€ 145,4775
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,77*
€ 127,0563
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.