Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO25 Kabeltrommel 25 mtr., IP20, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (Standard)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (Standard)
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel kunststoff 25m
gartenkabeltrommel 25m
Beschreibung: Kabeltrommel aus hochfestem Kunststoff, verzinktes Tragegestell, vier Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln, ergonomischer Handgriff mit Kabelführung, Überhitzungs- und Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Kabellänge:
25 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3300 W
Gewicht:
3,8 KG
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, KTRO25, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,96*
€ 142,7524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,72*
€ 141,2768
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,29*
€ 133,6251
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,53*
€ 129,1507
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,5149
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.