| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KTRO 40 BAU ST Herst.-Nr.: KTRO 40 BAU ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Für den Gewerbe- / Baustelleneinsatz nach BGI 608, Trommelkörper aus Stahlblech (Vorder- und Rückseite vollschutzisoliert) auf verzinktem Tragegestell für den robusten Betrieb, vier mit Klappdeckel versehene, spritzwassergeschützte Schutzkontakt-Steckdosen, Gummi-Neopren-Kabel zugelassen für erschwerte Baubedingungen, Tragegriff mit Kabelführung, Überhitzungsschutz und Bereitschaftsanzeige, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: Gummi-Neopren-Kabel 3 x 1,5 mm² (H07RN-F 3G1,5) Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 40 M | max. Anschlussleistung (abgerollt): | 3000 W | Gewicht: | 9 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Metall-Kabeltrommel, kabeltrommel stahlblech 40m, metall-kabeltrommel 40m, metall kabeltrommel, KTRO40BAUST, Bau-Kabeltrommeln, BGI 608, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre |
| | |
| |