Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTRO50D Kabeltrommel 50 mtr., IP20, mit feststehenden Steckdosen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (mit feststehenden Steckdosen)
Exemplarische Darstellung: Kabeltrommel für Innenanwendung (mit feststehenden Steckdosen)
Anwendungsbeispiel: Vorteil feststehende Steckdosen
Artikel-Nr.:
     955-KTRO 50 D
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KTRO 50 D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
kabeltrommel 50m kunststoff
gartenkabeltrommel 50m
Beschreibung: Kabeltrommel aus hochfestem Kunststoff, verzinktes Tragegestell, vier Schutzkontakt-Steckdosen mit selbstschliessenden Deckeln, ergonomischer Handgriff mit Kabelführung, Überhitzungs- und Kinderschutz, TÜV- & GS-geprüft Eingangsspannung: 230 V (AC) / 16 A Kabelqualität: PVC-Kabel 3x 1,5 mm² (H05VV-F 3G1,5)
Weitere Informationen:
Ausführung:
mit feststehenden Steckdosen
Kabellänge:
50 M
max. Anschlussleistung (abgerollt):
3300 W
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: gartenkabeltrommel, KTRO50D, Kabel, Kabelaufroller, Kabeltrommeln, SCHUKO-Kabeltrommeln, SCHUKO-Verlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnüre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,82*
€ 242,5458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,12*
€ 239,3328
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,61*
€ 228,0159
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,80*
€ 221,102
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,31*
€ 195,5289
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.