Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KU28X37OL Kühlerschlauch NBR/CR ähnlich DIN 73411/96, 28x37mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Exemplarische Darstellung: Kühlerschlauch
Artikel-Nr.:
     955-KU 28X37 OL-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KU 28X37 OL-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlerschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Werkstoffe: Innenseele: NBR-Mischung, glatt, Außendecke: CR/NBR-Mischung, stoffgemustert, hitze-, alterungs-, ozon- und witterungsbeständig in Anlehnung an DIN 73411 Eigenschaften: Mehrzweckschlauch aus NBR für Heißwasser und Kühlflüssigkeit, verwendet in Motorkühl- und Heizsystemen. Geeignet für den Transport von Ölprodukten und Kraftstoffgemischen mit einem Aromatengehalt von bis zu 50%. Temperaturbereich: -40°C bis +100°C Betriebsdruck: 5 bar (Berstdruck: 15 bar)
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
28 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
37 MM
min. Biegeradius:
336 MM
Rollenlänge:
40 M
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: universalschlauch, KU28X37OL, DIN 73411, Gummi-Schläuche, Heißwasser-Schläuche, Kühler-Schläuche, Kühlmittel-Schläuche, Kühlwasser-Schläuche, Schläuche, Wasserschläuche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Meter
ab 5 Meter
€ 35,10*
€ 41,769
pro Meter
ab 10 Meter
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Meter
ab 20 Meter
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 27,61*
€ 32,8559
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.