Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L28320-X 3/2-Wege Pneumatikimpulsventil, G 1/8", ATEX-Zulassung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Pneumatik-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-L 28 320-X
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     L 28 320-X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
L28320-X
3/2-Wege-Pneumatikventile
Airtec-Ventile
Airtec-Ventilsysteme
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Innenteile: Aluminium und Stahl rostfrei, Dichtungen: Kunststoff und NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Optional: ATEX-Zulassung II 2GD c T5 T100°C, TMedium/Tamb: -10°C bis max. +50°C -X *auf Anfrage für Vakuumanwendungen verfügbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
ATEX-Zulassung
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewinde Steueranschluss (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
600 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 10 BAR
Gewicht:
0,195 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,77*
€ 116,3463
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,40*
€ 114,716
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,0512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,62*
€ 109,0278
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,27*
€ 90,7613
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.