Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L324-15 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Raste, G 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
L324-15 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Raste, G 1/2"
L324-15 3/2-Wege Axial-Handhebelventil, Raste, G 1/2"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil G 1/2"
Zeichnung: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Axial-Handhebelventil mit Raste
Artikel-Nr.:
     955-L 324-15
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     L 324-15
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hahnhandhebel
Handhebel Hahn
Handhebel Ventil
Ventilhandhebel
Werkstoffe: Körper und Schieber: Aluminium, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -5°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Funktion:
Raste
Gewinde G1 (2x):
G 1/2"
Gewinde Abluft G1 (1x):
G 1/2"
Nennweite:
8 MM
Durchfluss:
2250 L/MIN
A:
87,5 MM
B:
50 MM
C:
34 MM
D:
45,0 MM
E:
31,0 MM
F:
28 MM
H:
5,5 MM
J:
36 MM
K:
141 MM
M:
29,3 MM
N:
31,5 MM
O:
45,0 MM
P:
2,0 MM
U:
M 22x1,5
V:
5 MM
W:
0 MM
X:
9,5 MM
Gewicht:
0,41 KG
Weitere Suchbegriffe: handhebel hahn, L324-15, 3/2-Wege-Handhebelventile, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, 3/2-Wege-Ventile, Axial-Handhebelventile, Eco-Line, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Handhebelventile, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 57,95*
€ 75,00*
Lager 955
65
€ 5,90*
ab € 58,04*
€ 75,10*
Frei Haus
ab € 59,70*
€ 77,03*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,10*
€ 89,369
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,8577
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,96*
€ 83,2524
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,79*
€ 81,8601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,04*
€ 69,0676
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.