Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA53312 Axial Rillenkugellager, DIN 711, 60x110x38,3mm, kugelige Auflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Axial Rillenkugellager, kugelige Auflage
Zeichnung: Axial Rillenkugellager, kugelige Auflage
Artikel-Nr.:
     955-LA 53312
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 53312
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
axial rillenkugellager
Beschreibung: Axial Rillenkugellager können hohe Axialkräfte aufnehmen, dürfen allerdings nicht radial belastet werden. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Hinweis: Bei Bedarf kugelige Unterlagscheibe hinzu bestellen, diese ist nicht im Lieferumfang des Lagers enthalten. Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kugelige Auflage
für Wellendurchmesser d:
60 MM
d2:
62 MM
D:
110 MM
D2-1:
110 MM
H:
38,3 MM
du:
85 MM
Du-1:
115 MM
Hu:
42 MM
kugelige Unterlagscheibe:
U312
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: LA53312, Axial Rillenkugellager, DIN 711, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rillenkugellager, SKF-Wälzlager, Unterlegscheiben, U-Scheiben, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 171,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,71*
€ 250,7449
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,67*
€ 249,5073
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,64*
€ 229,2416
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,51*
€ 225,5169
pro Stück
ab 500 Stück
€ 171,79*
€ 204,4301
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.