Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LA62082Z Rillenkugellager, DIN 625, 40x80x18mm, 2Z geschlossen (nicht berührende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LA62082Z Rillenkugellager, DIN 625, 40x80x18mm, 2Z geschlossen (nicht berührende
LA62082Z Rillenkugellager, DIN 625, 40x80x18mm, 2Z geschlossen (nicht berührende
Exemplarische Darstellung: Rillenkugellager DIN 625, offen
Zeichnung: Rillenkugellager DIN 625, 2Z geschlossen (nicht berührende Dichtscheiben)
Artikel-Nr.:
     955-LA 6208 2Z
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA 6208 2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Beschreibung: Rillenkugellager sind nicht nur für hohe Drehzahlen geeignet, sondern nehmen auch radiale sowie axiale Kräfte auf. Rillenkugellager werden "offen" (Standard), beidseitig "geschlossen" (2Z Ausführung) oder beidseitig "geschlossen und abgedichtet" (2RS Ausführung) geliefert. Die Ausführungen 2Z und 2RS sind werkseitig mit einem Qualitätsfett gefüllt. Offene Kugellager müssen extern geschmiert werden. Bei der geschlossenen Ausführung ist auf die gültigen Einsatzgrenzen zu achten z.B. bei höherer Umgebungstemperatur. Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Optional: geringere Luftgruppe als CN -C2, größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4, Edelstahlausführung -ES, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als CN -ESC3, Edelstahl mit größerer Luftgruppe als C3 -ESC4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
2Z geschlossen (nicht berührende Dichtscheiben)
für Wellendurchmesser d:
40 MM
D:
80 MM
B:
18 MM
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,36 KG
Weitere Suchbegriffe: LA62082Z, FAG-Wälzlager, Kugellager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,54*
€ 35,1526
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,04*
€ 34,5576
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,28*
€ 31,2732
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,75*
€ 30,6425
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,2379
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.