Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANUP312ET Zylinderrollenlager, DIN 5412, 60x130x31mm, Bauform NUP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, NUP (Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe)
Zeichnung: Zylinderrollenlager DIN 5412, NUP (Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe)
Artikel-Nr.:
     955-LA NUP 312 ET
Hersteller:
     SKF / FAG
Herst.-Nr.:
     LA NUP 312 ET
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Beschreibung: Zylinderrollenlager nehmen hohe Radialbelastungen auf. Da sie zerlegbar sind, können beide Lagerringe eingepresst werden und die Montage ist trotzdem leicht möglich. Ausführungen: N: Außenring ohne Borde, Innenring hat zwei Borde, NJ: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord (Winkelring), NU*: Außenring hat zwei Borde, Innenring ohne Borde, NUP: Außenring hat zwei Borde, Innenring einseitig Bord andererseits Deckscheibe Toleranz: DIN 620 Normaltoleranz Lagerluft: CN (normal) Nachsetzzeichen für Käfigausführungen: glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C): ET, Messing Massivkäfig (rollengeführt): M Optional: größere Luftgruppe als CN -C3, größere Luftgruppe als C3 -C4 Hersteller: Wir liefern ausschließlich Lager der Hersteller SKF oder FAG! Hinweis für Ersatzbeschaffung anderer Fabrikate: Bitte geben Sie uns den Hersteller und die genaue Lagerbezeichnung einschließlich der Nachsetzzeichen an.
Weitere Informationen:
Bauform:
NUP
für Wellendurchmesser d:
60 MM
D:
130 MM
B:
31 MM
Ausführung:
glasfaserverstärkter Polyamidkäfig (bis 120°C)
Weitere Suchbegriffe: LANUP312ET, DIN 5412, FAG-Wälzlager, Kugellager, Rollenlager, SKF-Wälzlager, Wälzlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 163,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,29*
€ 243,1051
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,55*
€ 229,1345
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,00*
€ 213,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,10*
€ 194,089
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.