Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LJK14A Winkel-Verschraubung G 1/4" AG/IG, Aluminium, Hohlschraube


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Aluminium
Exemplarische Darstellung: Winkel-Schlauchverschraubung mit zylindrischem Innegewinde (Hohlschraube), Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-LJK 14 A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LJK 14 A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Einschraubverschraubung
Gewinde Einschraubstutzen
Hinweis: Hohlschraube, Ringstück und Dichtungen werden unmontiert geliefert Typ Messing vernickelt Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Typ Aluminium Betriebsdruck: -0,99 bis 15 bar Temperaturbereich: -15°C bis max. +70°C Typ 1.4404 Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Temperaturbereich: -20°C bis max. +180°C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Gewinde außen:
G 1/4"
Gewinde innen:
G 1/4"
H:
28 MM
Betriebsdruck:
-0,99 bis 15 BAR
Temperaturbereich:
-15 bis +70 GC
Gewicht:
0,026 KG
Weitere Suchbegriffe: Schraubverbindung Druckluft, Steckverschraubung, Hohlschraube, Hydraulik Winkelstück, einschraubstutzen winkel, einschraubstutzen, LJK14A, CK-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 4,831*
€ 6,241*
10
Frei Haus
ab € 4,977*
€ 6,427*
Lager 955
805
1
€ 8,90*
ab € 4,84*
€ 6,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,2229
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,6041
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,09*
€ 7,2471
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,76*
€ 6,8544
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,84*
€ 5,7596
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.