Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUPO75X100 Luftpolsterfolie 75 cm x 100 mtr.


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Luftpolsterfolie Sealed Air AIRCAP®
Exemplarische Darstellung: Luftpolsterfolie Sealed Air AIRCAP®
Artikel-Nr.:
     955-LUPO 75X100
Hersteller:
     Sealed Air
Herst.-Nr.:
     LUPO 75X100
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Großnoppen-Luftpolsterfolie
Luftpolster-Folie
Luftpolsterfolie
Luftpolsterrollen
Vorteile: -Die einzige Luftpolsterfolie mit spezieller Langzeitversiegelung der Noppen. Eine Sperrschicht aus Polyamid minimiert den Luftverlust in den Noppen, sodass auch nach langer Lagerung ein optimaler Produktschutz gewährleistet ist.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rollenware AirCap (Sperrluftpolsterfolie mit 30% Recyclinganteil)
Format:
75 cm x 100 mtr.
Verpackungseinheit:
2 STK
Gewicht:
2,9 KG
Weitere Suchbegriffe: sealed air luftpolsterfolie 100m x 75 cm, großnoppen-luftpolsterfolie, 75 cm x 100 m luftpolsterfolie, LUPO75X100, AirCap-Luftpolsterfolie, Bubble-Pak Luftpolsterfolie, Büromaterial, Meisterbüro, Sealed-Air-Luftpolsterfolie, Verpackungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 47,42* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 59,68*
€ 71,0192
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 59,06*
€ 70,2814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 55,89*
€ 66,5091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,16*
€ 63,2604
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 47,42*
€ 56,4298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.