Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LVMNETZ Netzteil für Luftver- brauchsmesser 24VDC/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LVMNETZ Netzteil für Luftver- brauchsmesser 24VDC/1A
LVMNETZ Netzteil für Luftver- brauchsmesser 24VDC/1A
Exemplarische Darstellung: Luftverbrauchsmesser (Druckluftzähler)
Detailansicht: Luftverbrauchsmesser (Druckluftzähler)
IO-Link
Schaltsymbol: M 12-Stecker (A-codiert, 4-polig)
Artikel-Nr.:
     955-LVM NETZ
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LVM NETZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LVMNETZ
Druckluftverbrauchsmesser
Druckluftverbrauchssensoren
Durchflussmesser
Anwendung: Mit dem Druckluftzähler lassen sich Verbrauchsmenge, Durchflussmenge, Strömungsgeschwindigkeit, Betriebsdruck und Medientemperatur von Druckluft kostengünstig erfassen und auswerten. Jedes Gerät ist mit zwei Schaltausgängen ausgestattet von dem einer auch als Analog- oder Impulsausgang für die externe Erfassung der Messwerte umprogrammiert werden kann. An dem Gerät können Spitzenverbrauch, Summenverbrauch, momentaner Verbrauch direkt abgelesen werden. Die Anzeige- und Maßeinheit kann zwischen Nl/min und Nm³/h umgeschaltet werden. Anzeige: schwenkbares TFT-Farbdisplay mit LED Schaltzustandsanzeige Temperaturbereich: -10°C bis +60°C, Umgebung: 0°C bis +60°C Schutzart: IP 67 Spannungsversorgung: 18 - 30 V (DC) Stromaufnahme: 80 mA Elektrischer Anschluss: M 12-Steckverbinder, A-codiert, 4-polig (DIN EN 61076-2-101) (Stecker) Anzeigeeinheit: Nl/min oder Nm³/h Messfehler: Luftklasse 141: ± 2% des Messwertes oder + 0,5% des Messbereichsendwertes, Luftklasse 344: ± 6% des Messwertes oder + 0,6% des Messbereichsendwertes Impulsausgang: 1 Nl oder 1 Nm³ pro Impuls (Impulslänge 2 bis 2000 ms einstellbar) Schaltausgang (PNP/NPN): 2 Schaltausgänge (Schließer, Öffner, Fenster und Hysterese je Schaltausgang frei einstellbar), max. 150 mA, Ausgang 1 ist auch für IO-Link verwendbar, Ausgang 2 ist auch als Analogausgang (4-20 mA) oder Impulsausgang verwendbar. Vorteile: -niedriger Anschaffungspreis, somit kann der Zähler fest an dem Verbraucher eingebaut werden, -kleinste Leckagen werden erkannt und können frühzeitig beseitigt werden, -Luftverbrauchsmengen können Produktionseinheiten zugeordnet werden, -Anzeige für Gesamtverbrauch oder aktuellen Verbrauch vor Ort, -Schalt-, Impuls- oder Analogausgang zur externen Weiterverarbeitung, -Wartungsintervalle können verbrauchsabhängig festgelegt werden, -Druckverlustfreie Messung durch spezielle Konstruktion der Messfühler, -genaue Messung unabhängig von Druck und Temperatur (max. +60°C), -Auslesen und Speichern aktueller Prozesswerte und Verändern von Parametereinstellungen über IO-Link möglich, -Rot/Grün-Wechselanzeige zur eindeutigen Markierung von Gut-Bereichen
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,21 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 123,39*
€ 150,07*
Lager 955
6
€ 5,90*
ab € 123,51*
€ 150,66*
Frei Haus
ab € 129,09*
€ 156,20*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,66*
€ 179,2854
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,88*
€ 177,1672
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,65*
€ 170,9435
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,61*
€ 166,1359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,51*
€ 146,9769
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.