Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZ40AS Anschlag (fest) für 40 mm Führungszylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Anschlag für kolbenlose Zylinder
Zeichnung: Anschlag für kolbenlose Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-LZ 40 AS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZ 40 AS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Anwendung: je nach Anwendungsfall kann zwischen einem festen oder einem verstellbaren Anschlag gewählt werden. Der verstellbare Anschlag kann frei auf dem Zylinderrohr verschoben werden. Jeder Anschlag ist mit einer Anschlagschraube sowie mit einem Innengewinde für die Aufnahme eines Stoßdämpfers versehen. Anschläge können nur für Führungszylinder LZF, LZKF verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
fest
für Kolbendurchmesser:
40 MM
passender Stoßdämpfer:
MA 600 EUM
AH:
3,0 MM
E:
105 MM
F:
93,0 MM
G:
16,0 MM
H:
51,0 MM
M:
M 25x1,5
N:
15 MM
O:
30 MM
T:
M 6
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: LZ40AS, Anschläge für kolbenstangenlose Zylinder, Band-Zylinder, Befestigungsmaterial für Zylinder, Druckluft-Zylinder, Kolbenstangenlose Zylinder, Kurzzylinder (kolbenstangenlos), Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,34*
€ 203,8946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,32*
€ 201,4908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,92*
€ 197,4448
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,02*
€ 188,0438
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,27*
€ 164,5413
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.