Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LZFF32/1600 Kolbenstangenloser Zylinder, Kolben Ø 32 mm, Hub 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Exemplarische Darstellung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Zeichnung: Kolbenstangenloser Standardzylinder
Artikel-Nr.:
     955-LZFF 32/1600
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     LZFF 32/1600
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandzylinder
Kolbenstangenlose Zylinder
landefeld kolbenstangenloser zylind...
kolbenstangenlose zylinder
Bauart: Kolbenstangenloser Zylinder mit direkter Kraftabnahme durch den Rohrschlitz auf die Kraftbrücke, beiderseits einstellbare Endlagendämpfung, austauschbar mit vielen anderen Herstellern Werkstoffe: Zylinderohr, Zylinderköpfe und Mitnehmer: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR / PUR, Abdeckband: Edelstahl Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 8 bar Hublänge: beliebig bis 6.000 mm Einbaulage: beliebig, jedoch vorzugsweise Kraftbrücke nach unten um Verschmutzung zu vermeiden Druckluftanschluss: beidseitig (jederzeit durch Entfernen von Verschlussstopfen zu einseitig oder unten bzw. Kombinationen daraus umbaubar) Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A (Ø 18: D oder A in Verbindung mit Befestigung AB2)
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
32 MM
Hub:
1600 MM
Ausführung:
mit doppelter Gleitführung für große Lasten
D (Druckluftanschluss):
G 1/8"
Reparatursätze (mit allen Verschleißteilen):
LZ 32/2500 REP
Reparatursätze (nur Dämpfungsring & Nutring):
LZ 32 REP
zulässige Querkraft:
1035 N
A:
120 MM
A1:
77,5 MM
AF:
100 MM
AF1:
35 MM
AM:
16 MM
B:
55 MM
E:
171 MM
E1:
86 MM
F:
140 MM
F1:
55 MM
G:
70 MM
J:
4,5 MM
M:
25,0 MM
MF:
80 MM
N:
M 5
N1:
9,0 MM
O:
5,5 MM
OP:
5,3 MM
S:
41,0 MM
T:
M 5
T1:
10 MM
U:
52 MM
W:
65,0 MM
WF:
78 MM
Dämpfungsweg:
24 MM
Weitere Suchbegriffe: LZFF32/1600, Band-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Linear-Zylinder, Origa-Zylinder, Pneumatik-Zylinder, Standardzylinder, Zylinder, Zylinderschalter Typ A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.210,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.341,97*
€ 1.596,9443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.325,90*
€ 1.577,821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.272,13*
€ 1.513,8347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,42*
€ 1.477,2898
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.210,99*
€ 1.441,0781
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.