Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M05520HN24VAC 5/2-Wege Magnetimpulsventil, G 1/8", 24 V AC, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M05520HN24VAC 5/2-Wege Magnetimpulsventil, G 1/8", 24 V AC, Standard
M05520HN24VAC 5/2-Wege Magnetimpulsventil, G 1/8", 24 V AC, Standard
Exemplarische Darstellung: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Schaltsymbol: 5/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-M 05520HN 24VAC
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     M 05520HN 24VAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
M05520HN24VAC
5/2- und 5/3-Wege-Magnetventile
5/2-Wege-Magnetventile
5/3-Wege-Magnetventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10 bis +70 °C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) (M 20 520: O, Steckergröße: 0) Druckeingang: Anschluss 1 *wird mit 3 mtr. Kabel geliefert, **Versorgung aus eigensicheren Stromkreisen U <= 28 V, I <= 115 mA, P <= 1,6 W
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Steuerspannung:
24 V AC
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
2 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 24VAC
Gewicht:
0,37 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,62*
€ 168,5278
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,32*
€ 168,1708
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,2085
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,23*
€ 162,1137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,50*
€ 136,255
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.