Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12LEO-V Funktionsmutter FKM, 12 L (M18x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Artikel-Nr.:
     955-M 12 L EO-V
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M 12 L EO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Werkstoffe: Dichtung: NBR Optional: FKM-Dichtung -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funktionsmutter FKM
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
12 L (M18x1,5)
Betriebsdruck:
315 BAR
Gewicht:
0,029 KG
Weitere Suchbegriffe: M12LEO-V, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, EO-Muttern, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Muttern für HD-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,51*
€ 14,8869
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,4228
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,9587
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,2574
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.