| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-M 18 L MSV Herst.-Nr.: M 18 L MSV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Schneidring: Messing Temperaturbereich: -60°C bis max. +300°C (Schwenkverschraubungen: -20°C bis max. +80°C) Empfohlene Rohrwerkstoffe: Kupfer, Polyamid (mit Verstärkungshülse) Hinweis: Bei Verwendung von weichem Kupferrohr ist der Korrekturfaktor von 0,65 anzuwenden (Druck x 0,65). Bei Verwendung von Polyamidrohr gelten die Betriebsdrücke des Rohres. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Baureihe: | leichte Baureihe | Rohrdurchmesser (außen): | 18 L (M26x1,5) | Gewinde: | M 26x1,5 | Betriebsdruck mit hartem Kupferrohr: | 65 BAR | Temperaturbereich: | -60 bis +300 GC | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: schneidring verschraubung, überwurfmutter m26, M18LMSV, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Messing-Verschraubungen, Muttern, Rohrverbinder, Schneidring-Verschraubungen, Überwurfmuttern, Verschraubungen mit Schneidring |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |