Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M42LEO-V Funktionsmutter FKM, 42 L (M52x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Artikel-Nr.:
     955-M 42 L EO-V
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M 42 L EO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
Werkstoffe: Dichtung: NBR Optional: FKM-Dichtung -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funktionsmutter FKM
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
42 L (M52x2)
Betriebsdruck:
160 BAR
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: M42LEO-V, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, EO-Muttern, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Muttern für HD-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 54,95*
€ 70,33*
Lager 955
54
€ 5,90*
ab € 55,04*
€ 70,45*
Frei Haus
ab € 56,61*
€ 72,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,45*
€ 83,8355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,44*
€ 82,6336
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,27*
€ 77,6713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,73*
€ 75,8387
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,04*
€ 65,4976
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.