Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M8LEO-V Funktionsmutter FKM, 8 L (M14x1,5)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Exemplarische Darstellung: Funktionsmutter mit montiertem Schneid- und Dichtungsring
Artikel-Nr.:
     955-M 8 L EO-V
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     M 8 L EO-V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Funktionsmuttern
parker funktionsmuttern
Werkstoffe: Dichtung: NBR Optional: FKM-Dichtung -V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Funktionsmutter FKM
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
8 L (M14x1,5)
Betriebsdruck:
315 BAR
Ersatzdichtungen:
M 8 L EO DI-V
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: M8LEO-V, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, EO-Muttern, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Muttern für HD-Verschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,58*
€ 11,4002
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,10*
€ 10,829
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,87*
€ 10,5553
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,0801
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.