Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MA6450EUM-HT ACE-Stoßdämpfer, M 64x2, Hub 50 mm, Hochtemperatur, einstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Exemplarische Darstellung: Stoßdämpfer (Magnum)
Zeichnung: Stoßdämpfer (Magnum)
Artikel-Nr.:
     955-MA 6450 EUM-HT
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MA 6450 EUM-HT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MA6450EUM-HT
ACE-Stoßdämpfer
Einstellbare Stoßdämpfer
Industrie-Stoßdämpfer
Werkstoffe: Stoßdämpferkörper und Zubehör: Stahl brüniert, Kolbenstange: Stahl hartverchromt, Kopf: Stahl gehärtet und brüniert, Druckfeder: verzinkt oder KU-beschichtet Temperaturbereich: -12°C bis max. +66°C Auffahrgeschwindigkeit: 0,15 - 5 m/s (auf Anfrage bis 20 m/s) Festanschlag: integriert Optional: Hochtemperaturausführung (0°C bis max. +150°C) -HT, Tieftemperaturausführung (-50°C bis max. +66°C) -LT *bei höherer Achsabweichung Bolzenvorlagerung (Typ BV) einsetzen **Die Bolzenvorlagerung kann nur auf Stoßdämpfern ohne Aufprallkopf montiert werden, ggf. muss dieser demontiert werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Hochtemperatur, einstellbar
Gewinde B:
M 64x2
Hub:
50 MM
max. Energieaufnahme pro Hub (W3):
2275 NM
max. Energieaufnahme pro Stunde (W4):
146000 NM
effektive Masse (me):
220 - 50000 KG
Federkraft:
90 - 155 N
A:
176,4 MM
C:
48,6 MM
D:
48 MM
max. Achsabweichung*:
4 GRDW
Aufprallkopf:
PP 64
Klemmflansch:
QF 64
Bolzenvorlagerung**:
BV 6450
Kontermutter:
NM 64
Temperaturbereich:
0 bis +150 GC
Gewicht:
3 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 757,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 889,30*
€ 1.058,267
pro Stück
ab 2 Stück
€ 868,29*
€ 1.033,2651
pro Stück
ab 5 Stück
€ 818,73*
€ 974,2887
pro Stück
ab 10 Stück
€ 789,95*
€ 940,0405
pro Stück
ab 500 Stück
€ 757,19*
€ 901,0561
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.