Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAH14MZES Manometer-Absperrhahn G 1/4" Muffe - Zapfen, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MAH14MZES Manometer-Absperrhahn G 1/4" Muffe - Zapfen, 1.4571
MAH14MZES Manometer-Absperrhahn G 1/4" Muffe - Zapfen, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Manometer-Absperrhahn Muffe - Zapfen (1.4571)
Artikel-Nr.:
     955-MAH 14 MZ ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MAH 14 MZ ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Heizungs Absperrventil
absperrventil 1" edelstahl
Werkstoffe: Körper und Küken: Messing oder 1.4571, Griff: Kunststoff Anwendung: Manometer Absperrhähne werden eingesetzt um Druckmessgeräte vor Druckspitzen und Vibrationen zu schützen.Der Hebel kann auf "Durchgang" - Druck steht am Messgerät an, "Absperrung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt, aber nicht entlastet oder "Absperrung mit Entleerung" - Druckmessgerät ist von der Versorgungsleitung getrennt und der Raum zwischen Hahn und Druckmessgerät ist in die Atmosphäre entlastet gestellt werden. Für höhere Drücke oder aggressive Medien empfehlen wir die Verwendung von Manometer Absperrventilen. Temperaturbereich: -10°C bis +50°C *Die Spannmuffe ist mit einem Links- und Rechtsgewinde ausgestattet und erlaubt das freie Positionieren des Messgerätes. Die Funktion ist ähnlich einer flachdichtenden Überwurfmutter. Bei den Messinghähnen wird die Spannmuffe in Stahl, bei den Edelstahlhähnen in 1.4301 ausgeführt. Der Manometerdichtring muss separat bestellt werden., **Außengewinde mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Ausführung:
Muffe - Zapfen**
PN:
6 BAR
Messgerätanschluss (Innengewinde):
G 1/4"
Druckeingang:
G 1/4"
Prüfanschluss:
keiner
Norm:
keine
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, absperrventil edelstahl, MAH14MZES, Absperrhähne für Manometer, DIN 16263, Manometer-Absperrhähne, Manometer-Zubehör, Prüfflansch, Spannmuffen, Zubehör für Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 118,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,19*
€ 177,5361
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,40*
€ 176,596
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,26*
€ 170,4794
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,91*
€ 168,8729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,37*
€ 140,8603
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.