Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB8SC2 ACE-Klemmflansch, M 8x1, seitliche Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Klemmflansch für Stoßdämpfer, seitliche Befestigung
Zeichnung: Klemmflansch für Stoßdämpfer, seitliche Befestigung
Artikel-Nr.:
     955-MB 8 SC2
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     MB 8 SC2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MB8SC2
ACE-Stoßdämpfer
Einstellbare Stoßdämpfer
Industrie-Stoßdämpfer
Hinweis: Die Klemmflansche ...SC2 müssen mit der auf dem Stoßdämpfer vorhandenen Mutter gekontert werden, alle anderen Flansche werden über Schrauben geklemmt. *besteht aus 2 Flanschen
Weitere Informationen:
Ausführung:
seitliche Befestigung
Verwendbar für Stoßdämpfer:
MA 30..., MC 10..., MC 30...
Gewinde B:
M 8x1
A:
12 MM
C:
10 MM
D:
M 4
E:
16 MM
F:
25 MM
G:
3,5 MM
Gewicht:
0,019 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
19
1
€ 8,90*
ab € 12,26*
€ 16,81*
6 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,90*
ab € 13,42*
€ 18,32*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,81*
€ 20,0039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,76*
€ 17,5644
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,26*
€ 14,5894
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.