Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MB80MS Tankwagenkupplung Verschlussdeckel, Messing für VK 80 MS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MB80MS Tankwagenkupplung Verschlussdeckel, Messing für VK 80 MS
MB80MS Tankwagenkupplung Verschlussdeckel, Messing für VK 80 MS
Exemplarische Darstellung: Verschlusskappe für Tankwagen-Kupplung (V-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-MB 80 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MB 80 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindkappe für Tankwagenkupplung
TW-Blindkappe
Tankwagen-Blindkappe
TW-Kupplung
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Lieferumfang: Verschlusskappe inkl. Kette aus Edelstahl 1.4401 (Typ Aluminium: Kette aus 1.4301)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
passend für:
VK 80 MS
Gewicht:
0,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Tankwagen-Kupplung, Tankwagenkupplung, tankwagen-blindkappe dn 80, blindkappe für tankwagenkupplung, tankwagenkupplung landefeld, MB80MS, Blindkappen, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, MB-Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen, Verschlusskappen, Verschlusskappen für Tankwagenkupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,64*
€ 63,97*
Lager 955
307
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 64,08*
Frei Haus
ab € 50,90*
€ 65,88*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,08*
€ 76,2552
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,45*
€ 75,5055
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,12*
€ 71,5428
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,5198
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,97*
€ 67,7943
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,66*
€ 59,0954
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.