Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCK10PFA Überwurfmutter 12x10mm(M 18x1,5), PFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCK10PFA Überwurfmutter 12x10mm(M 18x1,5), PFA
MCK10PFA Überwurfmutter 12x10mm(M 18x1,5), PFA
Artikel-Nr.:
     955-MCK 10 PFA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MCK 10 PFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter
Werkstoffe: PA (Polyamid), Polypropylen, PVDF, PFA (PTFE) Einsatzgebiet und allgemeine chemische Resistenzen PA: Einsatz in der Pneumatik sowie für Wasser. Die chemische Beständigkeit ist gut gegenüber Benzin, Diesel, Heizöl, Alkalien. PP: Widerstandsfähig gegen wässrige Lösungen von Säuren, Laugen und Salzen, sowie einer großen Zahl organischer Lösungsmittel. Ungeeignet für konzentrierte oxydierende Säuren. PVDF: Widerstandsfähig gegen Säuren, Salzlösungen, aliphatische, aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe, Alkohole und Halogene. Bedingt verwendbar für Ketone, Ester, Äther, organische Basen und Alkalilaugen. PFA: Widerstandsfähig gegen fast alle Chemikalien. Temperaturbereich: PA: von -40°C bis max. +60°C, Polypropylen: von +5°C bis max. +90°C, PVDF: von -40°C bis max. +140°C, PFA: von -40°C bis max. 180°C Betriebsdruck: 10 bar Anschlussprinzip "1" für Schläuche (nicht für PTFE-Schläuche): PA, Polypropylen, PVDF: -Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle in die Verschraubung geschoben und mit einem elastischen Klemmring durch Anziehen der Rändelmutter arretiert. -Der elastische Klemmring ermöglicht es, innerhalb der gleichen Verschraubung mehrmals verwendet zu werden. Das bedeutet, die Verschraubung kann gelöst werden und mit dem gleichen Klemmring wieder dicht geschlossen werden. -Alle Gewinde und Schlauchtüllen (für Schlauchaufnahme) sind nahtfrei. Anschlussprinzip "2" für Schläuche (auch für PTFE-Schläuche): PFA: -Der Schlauch wird über die feste Schlauchtülle in die Verschraubung geschoben und mit einer Schneid-Dichtring-Kombination durch Anziehen der Rändelmutter arretiert. -Alle Gewinde und Schlauchtüllen (für Schlauchaufnahme) sind nahtfrei. *Bei PFA- und PTFE-Schläuchen empfehlen wir einen Austausch des Klemmrings gegen eine Schneid- und Dichtringkombination (KL..PFA), **Rändelmutter und Klemmring (bei Schottverschraubungen zusätzlich auch Kontermutter) in PP, ***Grundmaterial FDA-zugelassen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA***
Gewinde:
M 18x1,5
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
12x10 MM
Anschlussprinzip:
2
Temperaturbereich:
-40 bis +180 GC
Gewicht:
0,0058 KG
Weitere Suchbegriffe: MCK10PFA, CK-Verschraubungen, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Muttern, PA-Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,05*
€ 9,91*
Lager 955
46
€ 8,90*
ab € 7,06*
€ 9,92*
€ 3,90*
ab € 7,99*
€ 11,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,8048
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,85*
€ 11,7215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,49*
€ 11,2931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,68*
€ 10,3292
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,06*
€ 8,4014
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.