| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 955-MCK 10 PVDF E Herst.-Nr.: MCK 10 PVDF E EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoffe: Polypropylen (FDA-zugelassen) oder PVDF (FDA-zugelassen) Temperaturbereich: Typ Polypropylen: 0°C bis +80°C, Typ PVDF: -20°C bis +120°C Betriebsdruck: -1 bis 10 bar Medien: geölte & ungeölte Druckluft, Wasser (auch demineralisiert), neutrale Flüssigkeiten & Gase, viele Chemikalien (Typ PVDF: Werkstoff auch für Lebensmittel geeignet) Vorteile: - resistent gegen eine Vielzahl von Chemikalien, hydrolysebeständig, - im Reinraum (US FED 209D, class 10000 - ISO 14664-1 class 7) gereinigt, montiert und verpackt, - öl- und silikonfrei gefertigt, - Werkstoff besitzt FDA-Zulassung, - geeignet für den Einsatz mit Schläuchen aus PA, PUR, PE, PTFE und PFA Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Werkstoff: | PVDF (FDA) | Gewinde: | M 18x1,5 | Schlauchdurchmesser (außen x innen): | 12x10 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +120 GC | Gewicht: | 0,0071 KG |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: MCK10PVDFE, CK-Verschraubungen, EM-Technik, FDA konform, Klemmringverschraubungen, Klemmverschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Lebensmittel, Lebensmittelindustrie, Lebensmittelqualität, Leitungs-Verbinder |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |