Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCK4K CK-Überwurfmutter 6 x 4mm(M 10 zx 1), Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MCK4K CK-Überwurfmutter 6 x 4mm(M 10 zx 1), Kunststoff
MCK4K CK-Überwurfmutter 6 x 4mm(M 10 zx 1), Kunststoff
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-MCK 4 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MCK 4 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Überwurfmutter
überwurfmutter m10l landefeld
überwurfmutter
überwurfmutter m10x1
MCK4K CK-Überwurfmutter 6x4mm(M 10x1), Kunststoff (POM)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff (POM)
Gewinde:
M 10x1
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Gewicht:
0,001 KG
Weitere Suchbegriffe: MCK4K, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Muttern, Edelstahl-Verschraubungen, Kunststoff-Schlauchverschraubungen, Muttern, Rändelmuttern, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen, Überwurfmuttern
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,16*
€ 0,25*
Lager 955
67518
€ 8,90*
ab € 0,17*
€ 0,27*
€ 3,90*
ab € 0,38*
€ 0,61*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,27*
€ 0,3213
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,24*
€ 0,2856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,20*
€ 0,238
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.