Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ME05320HN230V 3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ME05320HN230V 3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"
ME05320HN230V 3/2-Wege Magnetimpulsventil mit Fremdluftanschluss, G 1/8"
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnet-Impulsventil
Artikel-Nr.:
     955-ME 05320HN 230V
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ME 05320HN 230V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ME05320HN230V
3/2-Wege-Magnetventile
Airtec-Ventile
Airtec-Ventilsysteme
Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert und Kunststoff, Innenteile: Stahl rostfrei und Messing, Dichtung: Kunststoff / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +70°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! Bauform Magnetspule: N (Steckergröße 1) Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
230 V AC
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewinde Pilotversorgung (2x):
G 1/8"
Nennweite:
6 MM
Durchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 - 10 BAR
Steuerdruck:
2 - 10 BAR
Leistungsaufnahme (AC):
4 VA
Ersatzmagnetspule:
MAG N 230V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,62*
€ 189,9478
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,59*
€ 188,7221
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,67*
€ 182,8673
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,35*
€ 180,1065
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,35*
€ 153,9265
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.