Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEDKO28L Messanschluss M16x2, 28 L-Dichtkegel, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEDKO28L Messanschluss M16x2, 28 L-Dichtkegel, Stahl verzinkt
MEDKO28L Messanschluss M16x2, 28 L-Dichtkegel, Stahl verzinkt
Zeichnung: Messanschluss mit Hydraulik-Dichtkegel
Artikel-Nr.:
     955-ME DKO 28 L
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME DKO 28 L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MEDKO28L
Hochdruck-Verschraubungen
Hydraulik-Adapter
Hydraulik-Verschraubungen
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Baureihe:
leichte Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
28 L MM
Gewinde der Überwurfmutter:
M 36x2
Betriebsdruck:
160 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Bauhöhe:
61 MM
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 34,66*
€ 44,21*
€ 3,90*
ab € 35,59*
€ 45,57*
Lager 955
44
€ 8,90*
ab € 36,64*
€ 47,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,07*
€ 56,0133
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,47*
€ 55,2993
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,49*
€ 50,5631
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,61*
€ 49,5159
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,64*
€ 43,6016
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.