Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MERS6 Messanschluss M16x2, 6mm-Rohrstutzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MERS6 Messanschluss M16x2, 6mm-Rohrstutzen
MERS6 Messanschluss M16x2, 6mm-Rohrstutzen
Exemplarische Darstellung: Messanschluss mit Rohrstutzen
Artikel-Nr.:
     955-ME RS 6
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ME RS 6
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manometeranschluss
Manometermessanschluß
Messanschluss Pneumatik
Pneumatikmessgeräteanschluß
Werkstoffe: Typ Stahl verzinkt: Körper, Kette & Kappe: Stahl verzinkt, Dichtungen: NBR Typ 1.4571: Körper: 1.4571, Kette & Kappe: V2A, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Anwendung: Messanschlüsse werden zur Überwachung von Betriebsdrücken sowie zur Entlüftung an ungünstig verlegten Rohrleitungen verwendet. Die Schraubkupplung ist verschlossen und wird nur durch Aufschrauben eines Messschlauches mechanisch geöffnet. Somit ist die Verbindung zum Medium hergestellt.
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser (außen):
6 MM
Betriebsdruck leichte Baureihe:
315 BAR
Betriebsdruck schwere Baureihe:
630 BAR
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Bauhöhe:
57 MM
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: manometeranschluss, MERS6, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Messanschlüsse, Mini-Messanschlüsse, Verschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,76*
€ 24,16*
Lager 955
98
€ 8,90*
ab € 18,81*
€ 24,28*
€ 3,90*
ab € 21,36*
€ 27,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,8932
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,4886
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,46*
€ 26,7274
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,94*
€ 26,1086
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,81*
€ 22,3839
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.