Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MFRE1640 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 40mm, 0 - 16 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MFRE1640 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 40mm, 0 - 16 bar
MFRE1640 Einbaumanometer, 3-kant-Frontring, 40mm, 0 - 16 bar
Exemplarische Darstellung: Einbaumanometer, 3-kant-Frontring
Artikel-Nr.:
     955-MFRE 1640
Hersteller:
     WIKA
Herst.-Nr.:
     MFRE 1640
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Manometer
Einbaumanometer
einbaumanometer wika
einbau manometer
Werkstoffe: Gehäuse: Stahl schwarz, Frontring: Stahl verchromt, Messsystem: Cu-Legierung, (Drücke >= 100 bar: 1.4404), Anschluss: Messing, Sichtscheibe: Kunststoff glasklar, Befestigungsbügel: Stahl verzinkt, rückseitig Anschlussgewinde: G 1/4" * (Ø 40: G 1/8" oder G 1/4" *), rückseitig zentrisch Klasse: 2,5 Temperaturbereich: -20°C bis +60°C Zifferblatt: 1. Skala außen (schwarz), Anzeige in bar, 2. Skala innen (rot), Anzeige in PSI (Ø 40 mit G 1/4" Anschlussgewinde: Anzeige in bar) Schutzart: IP 42 Hinweis: WIKA Typ 111.12 Optional: ISO-Werkskalibrierung (in Anlehnung an DIN EN 837-1, Ermittlung der Messabweichung und der Hysterese), DAkkS-DKD Kalibrierung (nach DKD-R 6-1, rückführbar und akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025, Entscheidungsregel 4) *mit Zentrierzapfen für Profildichtring
Weitere Informationen:
Durchmesser:
40 MM
Anzeigebereich:
0 - 16 BAR
Anschlussgewinde:
G 1/8"
Skalenteilung:
0,5 BAR
Gewicht:
0,12 KG
Weitere Suchbegriffe: MFRE1640, Druckanzeigen, Druckluft-Manometer, EN 837-1, Frontringmanometer, Hydraulik-Manometer, Manometer, Manometer für Fronttafeleinbau, Manometer mit Befestigungsbügel, Rohrfeder-Manometer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,01*
€ 27,3819
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,84*
€ 27,1796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,7635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,16*
€ 23,9904
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.