Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MK80MS Tankwagenkupplung Mutterteil G 3", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MK80MS Tankwagenkupplung Mutterteil G 3", Messing
MK80MS Tankwagenkupplung Mutterteil G 3", Messing
Exemplarische Darstellung: Tankwagen-Kupplung (M-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-MK 80 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MK 80 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
TW-Kupplung
Tankwagen-Kupplung
Tankwagenkupplung
mk80es tankwagenkupplung mutterteil
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar Lieferumfang: Spannringhebel, Kronenstück
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
DN:
80 MM
Gewinde innen:
G 3"
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: tw-kupplung, tankwagen-kupplung dn80, MK80MS, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, MK-Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,85*
€ 114,60*
Lager 955
641
€ 5,90*
ab € 92,66*
€ 114,71*
Frei Haus
ab € 96,07*
€ 119,08*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,71*
€ 136,5049
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,39*
€ 134,9341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,92*
€ 129,6148
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,68*
€ 126,9492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,66*
€ 110,2654
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.