Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MKSH50ES Tankwagenkupplung Spannringhebel für MK 50 ES, 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MKSH50ES Tankwagenkupplung Spannringhebel für MK 50 ES, 1.4408
MKSH50ES Tankwagenkupplung Spannringhebel für MK 50 ES, 1.4408
Exemplarische Darstellung: Spannringhebel für Tankwagen-Kupplung (M-Teil), 1.4401
Anwendungsbeispiel: Tankwagen-Kupplung V-Kupplung und M-Kupplung
Artikel-Nr.:
     955-MKSH 50 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     MKSH 50 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannringhebel für Tankwagenkupplun...
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Messing oder Aluminium, Kupplungsweichdichtung: CSM (Hypalon) (Typ Aluminium: NBR), Gewindedichtung: PTFE (Typ Messing: Polyurethan), Kette: 1.4401 (Typ Aluminium: 1.4301) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 16 bar
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
passend für:
MK 50 ES
Gewicht:
0,4 KG
Weitere Suchbegriffe: MKSH50ES, Edelstahl-Kupplungen (Industrie), Industrie-Kupplungen, Kupplungen, MK-Kupplungen, Tankwagen-Kupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 36,26*
€ 48,33*
Lager 955
78
€ 8,90*
ab € 36,55*
€ 48,44*
€ 3,90*
ab € 37,56*
€ 49,73*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,44*
€ 57,6436
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,97*
€ 57,0843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,17*
€ 53,7523
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,86*
€ 52,1934
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,55*
€ 43,4945
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.